IMPACT dugókulcs 1″ 60 mm

Cikkszám: NM.60A
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NM.60A
    EAN / GTIN 3148516561732
    Gyártó száma NM.60A
    L-szám L60130 5977

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

    Jellemző:

    • A [mm]: 60
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 87
    • H3 [mm]: 44
    • L [mm]: 87
    • L1 [mm]: 44
    • 6-szegély [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 2,370

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz