IMPACT dugókulcs 1″ 54 mm

Cikkszám: NM.54A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.54A
EAN / GTIN 3148516561312
Gyártó száma NM.54A
L-szám L60130 6374

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 54
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 80
  • H3 [mm]: 42
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 42
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.790

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz