IMPACT dugókulcs 1″ hosszú 33 mm

Cikkszám: NM.33LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.33LA
EAN / GTIN 3148516568519
Gyártó száma NM.33LA
L-szám L60130 7803

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 53.0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 24
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.320

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz