Sűrített levegős ütvecsavarozó 1″ egyenes

Cikkszám: NM.3030FPB
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.3030FPB
EAN / GTIN 3662424049941
Gyártó száma NM.3030FPB

Leírás

Leírás:

  • Kettős ütőszerkezet, kivételes, 3390 Nm-es nyomatékkal
  • Kétfokozatú nyomáskapcsoló: a kezelő az ujjbegyeivel szabályozhatja a sebességet
  • Egykezes billenőkapcsoló két teljesítményszinttel a meghúzás és lazítás során
  • Gumival borított, puha fogású markolatok: Tartós, valamint szigetelő a hideg és a rezgés ellen
  • Motorház gumiborítású ütésvédelemmel borított
  • Oldalra szerelt, gumiborítású, 360°-ban forgatható puha markolat
  • Könnyű 8 kg-os súly a teljesítmény feláldozása nélkül
  • Biztonság: Kettős szerszámtartó rendszer: külső négyzet és lyuk a tű átdugásához
  • Kényelem a kezelő számára: a 45°-os előre irányuló légkivezetésnek köszönhetően a levegő nem fújódik a kezelőre vagy az alkalmazásra

Jellemző:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • [kg]: 8.070

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz