IMPACT kardáncsukló 1″

Cikkszám: NM.240A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.240A
EAN / GTIN 3148516581280
Gyártó száma NM.240A
L-szám L60130 8303

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 110
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2.00

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz