IMPACT-adapter belső 1″ - külső 3/4″.

Cikkszám: NM.230A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.230A
EAN / GTIN 3148516581877
Gyártó száma NM.230A
L-szám L60130 2172

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.36
  • Négyzet [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 0.540

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz