Sűrített levegős ütvecsavarozó1″ alumínium

Cikkszám: NM.1010LF2
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.1010LF2
EAN / GTIN 3148519190250
Gyártó száma NM.1010LF2
L-szám L60130 5591

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ház: alumínium
  • Ütőrendszer: kettős kalapács
  • Maximális nyomaték: 4068 Nm
  • Fokozatmentes nyomáskapcsoló
  • Teljesítményszabályozás a fogantyún keresztül forgatható kerékkel.

Jellemző:

  • H [mm]: 172
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 202
  • [kg]: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz