IMPACT dugókulcs, Set 18 db-os készlet

Cikkszám: NK.500E
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.500E
EAN / GTIN 3148515097003
Gyártó száma NK.500E
L-szám L60130 2349

Leírás

Leírás:

  • Választék 3/4″ IMPACT - meghajtó elemek, hatlapos dugókulcsok, fém tok, 18 db.

Tartalom:

  • IMPACT dugókulcsok 3/4″ NK.A sorozat: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
  • IMPACT gyűrűk: BA.38A
  • IMPACT rögzítő csapok: GA.37A
  • Hajtóelemek 3/4″: NK.210A - NS.240A
  • Fém tok: BT.111
  • Műanyag betét: PL.79A
  • A biztonság érdekében csak a megfelelő gyűrűkkel és reteszelőszegekkel együtt használható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz