IMPACT dugókulcs 3/4″ 46 mm

Cikkszám: NK.46A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.46A
EAN / GTIN 3148516554703
Gyártó száma NK.46A
L-szám L60130 6240

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 67
  • H3 [mm]: 32
  • L [mm]: 63
  • L1 [mm]: 32
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1055

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz