Sűrített levegős ütvecsavarozó 3/4″ titán

Cikkszám: NK.3000FPB
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.3000FPB
EAN / GTIN 3148519118322
Gyártó száma NK.3000FPB
L-szám L60130 10685

Leírás

Leírás:

  • Ház: titán
  • Löketrendszer: Twin Hammer
  • Maximális nyomaték: 2115 Nm
  • Szint nélküli nyomáskapcsoló
  • Teljesítményszabályozás 3 állással

Jellemző:

  • H [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • [kg]: 3,800

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz