IMPACT dugókulcs 3/4″ 24 mm

Cikkszám: NK.24A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.24A
EAN / GTIN 3148516552778
Gyártó száma NK.24A
L-szám L60130 4213

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz