IMPACT-adapter belső 3/4″ - külső 1/2″.

Cikkszám: NK.230A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.230A
EAN / GTIN 3148516580054
Gyártó száma NK.230A
L-szám L60130 1377

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.38A
  • Négyzet [″]: F = 3/4″ - M = 1″
  • GA: GA.37A
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz