IMPACT hosszabbító 3/4″ 300 mm

Cikkszám: NK.218A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NK.218A
EAN / GTIN 3148516579850
Gyártó száma NK.218A
L-szám L60130 5742

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 330
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 151

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz