12 darabos kézi ütvecsavaros csavarkulcs-készlet

Cikkszám: NJ.261M
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NJ.261M
    EAN / GTIN 3148515094200
    Gyártó száma NJ.261M
    L-szám L60130 6078

    Leírás

    Leírás:

    • Választék 5/16″ IMPACT - bitek 2. sorozat, kézi ütvecsavarozó, csatlakozó darab, műanyag doboz, 12 db.

    Tartalom:

    • IMPACT bitek 5/16″ sorozat END: PZ2 - PZ3
    • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENP: PH2 - PH3
    • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
    • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENH: 5 - 6 - 8 mm
    • Kapcsoló 5/16″ bitekhez: NJ.236A
    • Kézi ütvecsavarozó 3/8″: NJ.260
    • Műanyag tok: BP.115
    • Tűzálló betét: PL.72A

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz