IMPACT-adapter belső 3/8″ - külső 1/2

Cikkszám: NJ.232A
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NJ.232A
    EAN / GTIN 3148516576354
    Gyártó száma NJ.232A
    L-szám L60130 3350

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

    Jellemző:

    • d [mm]: 22
    • L [mm]: 36
    • BA: BA.19A
    • Négyzet: F 3/8″ - M 1/2″
    • Négyzet [″]: F = 3/8″ - M = 1/2″
    • GA: GA.18A
    • [g]: 95

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz