IMPACT-adapter belül 1.1/2″ kívül 2.1/2″

Cikkszám: NG.232A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NG.232A
EAN / GTIN 3148516583987
Gyártó száma NG.232A
L-szám L60130 7215

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 120
  • BA: BA.75A
  • Négyzet [″]: F =1″ 1/2 - M = 2″1/2
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3.90

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz