IMPACT adapter belső 1,1/2″ - külső 1″.

Cikkszám: NG.230A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NG.230A
EAN / GTIN 3148516583710
Gyártó száma NG.230A
L-szám L60130 5764

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Négyzet [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2,166

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz