Biztonsági bakancs S3 NF 696 S3 QRS XB 48/49

Cikkszám: NF 696 S3 QRS XB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NF 696 S3 QRS XB 48/49
EAN / GTIN 4044348493151
Gyártó száma NF 696 S3 QRS XB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Aluminizált sima bőr
  • Quick-Removal-System
  • Felhúzást segítő fül
  • Tűzálló NOMEX® fonal
  • Bokavédelem
  • Acél orrbetét
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Puha, valódi bőrből készült bélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét hőálló alumínium bevonattal
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp Perbunan Zermatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz