IMPACT-Bit sorozat 3 Torx T70

Cikkszám: NEX.70A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NEX.70A
EAN / GTIN 3148510340852
Gyártó száma NEX.70A
L-szám L60130 5483

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációnak megfelelően
  • Kézi ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszoltan

Jellemző:

  • A [mm]: 15.49
  • L [mm]: 50
  • Torx [sz.]: T70
  • Sz.: T.70
  • [g]: 55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz