IMPACT-Bit sorozat 3 Torx T50

Cikkszám: NEX.50A
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NEX.50A
EAN / GTIN 3148510340715
Gyártó száma NEX.50A
L-szám L60130 5824

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációnak megfelelően
  • Kézi ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszoltan

Jellemző:

  • A [mm]: 8.79
  • L [mm]: 50
  • Torx [sz.]: T50
  • Sz.: T.50
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz