IMPACT-Bit sorozat 3 Torx T40

Cikkszám: NEX.40A
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NEX.40A
    EAN / GTIN 3148510340616
    Gyártó száma NEX.40A
    L-szám L60130 5639

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A TORX® specifikációnak megfelelően
    • Kézi ütvecsavarozókkal való használatra
    • csiszoltan

    Jellemző:

    • A [mm]: 6.60
    • L [mm]: 50
    • Torx [sz.]: T40
    • Sz.: T.40
    • [g]: 25

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz