IMPACT-Bit sorozat 3 Torx T25

Cikkszám: NEX.25A
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NEX.25A
EAN / GTIN 3148510340517
Gyártó száma NEX.25A
L-szám L60130 5480

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációnak megfelelően
  • Kézi ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszoltan

Jellemző:

  • A [mm]: 4.40
  • L [mm]: 50
  • Torx [sz.]: T25
  • Sz.: T.25
  • [g]: 18

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz