Gyorscsatlakozó belső menet 3/8″

Cikkszám: N.630
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sűrített levegő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám N.630
EAN / GTIN 3148518299862
Gyártó száma N.630
L-szám L60130 9155

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Átmérő: 6 mm
  • Max. Külső átmérő: 30 mm
  • Hossz: 71 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz