Leírás:
A szövetben felhasznált szál 60% Modakril ami egy természetben lángálló rost, amely nem ég, a szálak nehezen gyulladnak és öngyulladnak, természetes lánggátlást biztosítanak anélkül, hogy a textilgyártásban FR-kémiai kezelésre lenne szükség. Ezek a szálak 39% pamut és 1% szénszálas keverékkel készültek, hogy megakadályozzák az elektrosztatikus kisülés veszélyét.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Kétutas elülső tartós sárgaréz zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 4XL méretig elérhető
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;