Korlátok üléssel

Cikkszám: MWA-A04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MWA-A04
EAN / GTIN 4045761217140
Gyártó száma MWA-A04
L-szám L40250 3065

Leírás

Leírás:

  • 2 tartókonzol összecsukható betegüléssel, a KERN 300K-1M kerekesszékes mérlegen történő önszereléshez, gyári opció, kérjük, rendelje meg a mérleg megrendelésekor, utólagos összeszerelés nem lehetséges
  • A két praktikus tartókonzolnak és a beépített, összecsukható betegülésnek köszönhetően a KERN XX kerekesszékes mérleg néhány lépésben multifunkcionális mérleggé alakítható. A páciensek szabadon állva, a támasztókonzolra támaszkodva vagy kényelmesen ülve mérlegelhetők. Ha a betegülés felfelé van hajtva, a mérlegek kerekesszékkel is felhajthatók. A szállítási terjedelemhez tartozó merevítőrúd nagy stabilitást és torziós merevséget biztosít. A kerekesszék első kerekeinek szintén alapfelszereltséghez tartozó áthajtásvédelme extra biztonságot nyújt
  • teljes méretei: B×T×H 470x310x460 mm
  • A két praktikus támasztókonzolnak és a beépített, összecsukható betegülésnek köszönhetően a kerekesszékes mérleg néhány lépésben multifunkcionális mérleggé alakítható. A páciensek szabadon állva, a támasztókonzolra támaszkodva vagy kényelmesen ülve mérlegelhetők. Ha a betegülés felfelé van hajtva, a mérlegek kerekesszékkel is felhajthatók. A szállítási terjedelemhez tartozó merevítőrúd nagy stabilitást és torziós merevséget biztosít. A kerekesszék első kerekeinek szintén alapfelszereltséghez tartozó áthajtásvédelme extra biztonságot nyújt
  • Teljes méret B×T×H 470x310x460 mm

Jellemző:

  • Anyag: acél, lakkozott
  • Teljes méretek Sz×D×H 1015×970×750 mm
  • Az ülés méretei Széles×M 470×310
  • Az ülésfelület magassága az emelvény felett 460 mmSzállítási terjedelem: 2 tartókonzol, merevítő rúd, áthajtásvédő, lehajtható ülés, rögzítőanyag
  • Gyári opció, az összeszerelés a KERN gyárban történik, a szállítás teljesen összeszerelve, raklapon történik
  • Nettó súly kb. 8 kgKERN MWA-A04, € 770,-

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban