Kerekesszékes mérleg Max 300 kg

Cikkszám: MWA 300K-1M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MWA 300K-1M
EAN / GTIN 4045761193031
Gyártó száma MWA 300K-1M

Leírás

Leírás:

  • III. kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Különösen alkalmas kerekesszékes betegek mérlegelésére, a két oldalról megközelíthető alacsony platformnak köszönhetően
  • A nagyméretű, acélból készült mérőlemez ideális az elhízott betegek mérésére is
  • Nyugtalanul álló vagy ülő betegek esetében stabil súlyértéket határoz meg és átlagolással ″fagyasztja be″. Így elegendő idő marad arra, hogy a betegre koncentráljon, és nyugodtan leolvashassa a súlyt
  • a mérleg pontos szintezéséhez a buborékos vízmérték alapfelszereltség
  • a két felhajtórámpa és a tartókonzol néhány lépésben, pl. szállításhoz könnyen behajtható. BMI funkció az alulsúly/normálsúly/túlsúly meghatározására
  • akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
  • finom kijelzés: egy gomb megnyomásával az olvashatóság [d] 5 s-ig 1 számjeggyel növelhető
  • GLP/ISO protokoll, a súlyérték, BMI stb. kinyomtatása dátummal és idővel. FLP/GMP-kompatibilis nyomtatvány a nyelveken , csak a KERN és a nyomtató
  • védőburkolatot tartalmaz
  • Vízszintes a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, alapfelszereltségként
  • Különösen alkalmas kerekesszékes betegek mérlegelésére, mivel az alacsony, mindkét oldalról megközelíthető platformnak köszönhetően
  • A nagyméretű acél mérőlemez ideális az elhízott betegek mérésére is
  • A két felhajtórámpa és a tartókonzol néhány lépésben kényelmesen összecsukható, pl. szállításhoz
  • GLP/ISO protokoll, a súlyérték, BMI stb. kinyomtatása dátummal és idővel. FLP/GMP-kompatibilis nyomtatási nyomtatvány DE, GB, FR nyelven, csak RS-232 interfészkábellel együtt
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • BMI funkció az alulsúlyos/normálsúlyos/túlsúlyos meghatározásához
  • Tartási funkció: Nyugtalanul álló vagy ülő betegek esetében egy stabil súlyértéket határoz meg és átlagolással ″befagyasztja″. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyt
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális

Jellemző:

  • Nettó súly kb. 70 kg
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 200×130×60 mm
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek, szerelőkonzol nélkül B×T×H 995×945×40 mm