Modaflame Softshell kabát Navy L R

Cikkszám: MV73NARL
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
Cikkszám MV73NARL
EAN / GTIN 5036108348251
Gyártó száma MV73NARL

Leírás

Leírás:

A Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas elemeket használva ez a softshell kabát láng-, vegyi és antisztatikus védelmet biztosít. Az interaktív zippzár lehetővé teszi, hogy ezt a softshell kabátot egy másik kabátba zippzározva használja a további szigetelés érdekében, ha szükséges.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Antisztatikus
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Interaktív zippzár
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • 3 réteg
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj összetétele: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz