Leírás:
A Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas alapanyagok használatával ez a softshell kabát lángálló, vegyszerálló és antisztatikus védelmet biztosít. Az interaktív zippzár lehetővé teszi, hogy ezt a softshell kabátot egy másik kabátba zippzározva használja a további szigetelés érdekében, ha szükséges.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Lángálló zippzár
- Antisztatikus
- Interaktív zippzár
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 3 réteg
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- CE minősítés
- CE-CAT III
- Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;