Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát Yellow/Navy XL R

Cikkszám: MV72YNRXL
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
Cikkszám MV72YNRXL
EAN / GTIN 5036108330720
Gyártó száma MV72YNRXL

Leírás

Leírás:

A Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas alapanyagok használatával ez a softshell kabát lángálló, vegyszerálló és antisztatikus védelmet biztosít. Az interaktív zippzár lehetővé teszi, hogy ezt a softshell kabátot egy másik kabátba zippzározva használja a további szigetelés érdekében, ha szükséges.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Lángálló zippzár
  • Antisztatikus
  • Interaktív zippzár
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 3 réteg
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz