Leírás:
A Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág teljes védelmet nyújt számos szabvány ellen. A hátsó zip-off funkcióval a kantár teljesen eltávolítható ami növeli a sokoldalúságát. Az FR fényvisszaverő szalag növeli a láthatóságot, míg a térdpanelek és a szegélyek a szennyeződés ellen védenek.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- A zipzárral levehető hátsó rész ezt a mellényt nadrággá alakítja a további sokoldalúság érdekében.
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Belső térdvédő zsebek a divatos megjelenésért
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Lángálló gomb és zippzár
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;