Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág Orange/Navy S R

Cikkszám: MV71ONRS
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
Cikkszám MV71ONRS
EAN / GTIN 5036108330560
Gyártó száma MV71ONRS

Leírás

Leírás:

A Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág teljes védelmet nyújt számos szabvány ellen. A hátsó zip-off funkcióval a kantár teljesen eltávolítható ami növeli a sokoldalúságát. Az FR fényvisszaverő szalag növeli a láthatóságot, míg a térdpanelek és a szegélyek a szennyeződés ellen védenek.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • A zipzárral levehető hátsó rész ezt a mellényt nadrággá alakítja a további sokoldalúság érdekében.
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Állítható pántok strapabíró zárocsattal
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Belső térdvédő zsebek a divatos megjelenésért
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Lángálló gomb és zippzár
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz