Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát Yellow/Navy L R

Cikkszám: MV70YNRL
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
Cikkszám MV70YNRL
EAN / GTIN 5036108330492
Gyártó száma MV70YNRL

Leírás

Leírás:

A Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát kiváló minőségű alapanyagokból készül. Úgy tervezték, hogy a legmagasabb fokú védelmet biztosítsa, kombinálva a lángálló, vegyyszerálló, antisztatikus, vízálló és ARC íváthúzás elleni tulajdonságokat.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Antisztatikus
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kapucni
  • Interaktív zippzár
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Lángálló zippzár
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz