Modaflame RIS narancs/navy kabát Orange/Navy L R

Cikkszám: MV35ONRL
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
Cikkszám MV35ONRL
EAN / GTIN 5036108277605
Gyártó száma MV35ONRL

Leírás

Leírás:

MV36 nadrággal együtt hordható multi-norm kabát. Ideális olyan helyzetekben, ahol sokoldalú védelemre van szükség.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
  • Antisztatikus
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj leírása: 61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz