Leírás:
Ez az overál maximális védelmet nyújt számos veszélyes környezetben. Teljes körűen minősített a RIS és az EN ISO 20471 szabvány szerint. A kéttónusú design stílusos megjelenést biztosít.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy fedett, patentos hátsózseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
- Antisztatikus
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Tárolást segítő rádió hurok
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Rejtett kétutas réz zippzár
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj leírása: 61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható