Hi-Vis Modaflame munkakabát Yellow/Navy XXXL R

Cikkszám: MV25YNRXXXL
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
Cikkszám MV25YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108258154
Gyártó száma MV25YNRXXXL

Leírás

Leírás:

A kéttónusú modakril szövet a fényvisszaverő csíkokkal együtt a viselő számára fokozott láthatóságot és teljes védelmet biztosít a veszélyes helyzetekben. A továbbfejlesztett kivitel megfelel az íváthúzás elleni védelem szigorú követelményeinek.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Oldalzsebek
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Rejtett telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz