Leírás:
A kéttónusú modakril szövet a fényvisszaverő csíkokkal együtt a viselő számára fokozott láthatóságot és teljes védelmet biztosít a veszélyes helyzetekben. A továbbfejlesztett kivitel megfelel az íváthúzás elleni védelem szigorú követelményeinek.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Oldalzsebek
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Rejtett telefontartó zseb
- CE minősítés
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható