Mechanikai méret N-rúd

Cikkszám: MSF 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Gyártó száma MSF 200
L-szám L40250 3517

Leírás

Leírás:

  • KERN MSF 200 Mechanikus méretskála: orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • mérési tartomány -
  • beosztás
  • [[7]] Leolvasás a mérlegen csúszó, visszahúzható megállóval
  • KERN mérlegekre (lásd p. ), (lásd p. ), (lásd p. ), , (lásd p. ) vagy falra szerelhető
  • Robusztus alumínium profil
  • Teljes méretek B×T×H 53×40×1000 mm
  • Nettó súly kb. 0,80 kg
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Mérési tartomány 60 cm - 2,05 m
  • Beosztás 1 mm
  • Mérleg leolvasása csúszó, visszahúzható megállóval
  • KERN MPS-PM, MPB-P mérlegekre vagy falra szereléshez
  • Robusztus alumínium profil
  • Teljes méretek Sz×D×H 53×40×1000 mm
  • Nettó súly kb. 0,80 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz