Mechanikus mérőpálca N-rúd; Max 80 cm

Cikkszám: MSB 80
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Gyártó száma MSB 80
L-szám L40250 2943

Leírás

Leírás:

  • Amikor minden centiméter számít - hordozható, mechanikus magasságmérő pálca orvosi jóváhagyással orvosi diagnosztikában történő professzionális használatra
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Legfeljebb 80 cm testmagasságú csecsemők számára
  • Mérési tartomány 10 cm - 80 cm
  • Beosztás 1 mm
  • A nagy megállófelületek megkönnyítik a kezelést (elhelyezés, mozgatás, leolvasás)
  • Mérési skála balról és jobbról induló 0-val, azaz mindkét irányban használható
  • Helytakarékos tárolás az osztható mérőrúdnak köszönhetően
  • Teljes méret 880×330×100 mm (B×H×T×H)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz