Személyi mérleg; Max 250 kg, d = 100 g

Cikkszám: MPK 200K-1P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MPK 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201989
Gyártó száma MPK 200K-1P
L-szám L40250 1995

Leírás

Leírás:

  • Személymérleg állvánnyal a kényelmes, ergonómiailag optimalizált működéshez
  • A mérleghez állandóan csatlakoztatott állványnak köszönhetően a kiértékelő egység könnyen kezelhető, a súlyérték pedig még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is könnyen leolvasható
  • Stabil üveg mérőlemez a biztonságos és kényelmes állványhoz
  • Higiénikus és könnyen tisztítható
  • A különösen lapos kialakítás megkönnyíti a fellépést
  • Nagyon egyszerű működés: érintés - beállítás - leolvasás
  • Integrált AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Egység átváltás kg-ból fontba lehetséges
  • Nagy, nagy kontrasztú kijelző, megkönnyíti az olvasást
  • CAL beállítási program a pontosság beállítására külső mérősúly segítségével

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, számjegy magasság 28 mm
  • Méretek mérőlemez W×D×H 350×350×45 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 350×420×955 mm
  • Tartalmazza az elemeket, 4×1,5 V AA, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 3,8 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz