Személyi mérleg testmérettel Nmesser

Cikkszám: MPE 250K100HM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MPE 250K100HM
EAN / GTIN 4045761192997
Gyártó száma MPE 250K100HM

Leírás

Leírás:

  • III,III kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Praktikus második kijelző a mérleg hátoldalán, így a beteg és az orvos vagy az ápoló személyzet számára kényelmesen leolvasható
  • Az MPE-HM modellnek az állványba elegánsan integrált, kihúzható méretű mérőrúdja van, műanyag fejmegállítóval és
  • A sorozat ergonomikusan optimalizált kialakítása és robusztus felépítése professzionális környezetben történő napi használatra predesztinálja ezt a sorozatot
  • Biztonságos és csúszásmentes pozicionálás a magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
  • Szériafelszereltségként vízszintes a mérleg pontos szintezéséhez
  • Nagy taposófelület csúszásmentes és kopásálló műanyagból készült felülettel a beteg optimális stabilitása érdekében
  • Nyugtalanul álló betegek esetében stabil súlyérték meghatározása és ″befagyasztása″ átlagolással. Így elegendő idő marad arra, hogy a páciensnek szentelje magát, majd nyugodtan leolvassa a súlyértéket
  • anya-gyermek funkció: az anya mérlegeléssel meghatározott súlya egy gombnyomással nullára állítható. Ezután az anyát és a gyermeket együtt mérik meg. A gyermek súlya mostantól közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. Különösen kényelmes a kisgyermekek számára, akiket biztonságosan és biztonságosan az anya karján lehet mérlegelni
  • BMI funkció az alulsúly/normális súly/túlsúly meghatározásához
  • finom kijelző: a gomb megnyomásával az olvashatóság [d] 5 másodpercig 1 számjeggyel növelhető
  • könnyű szállítás a két beépített szállítókeréknek köszönhetően
  • a védőburkolatot a szállítás tartalmazza
  • Akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
  • Az MPE-HM modell egy kihúzható mérőrúddal rendelkezik, amely elegánsan az állványba van integrálva, műanyag fejrögzítővel és egy mérési tartományt biztosít a következő mérési tartományok között: - 1,5 mm - 1,5 mm - 1,5 mm
  • Finom kijelzés: a billentyű megnyomásával az olvashatóság [d] 5 másodpercig 1 számjeggyel növelhető
  • BMI funkció az alulsúlyos/normálsúlyos/túlsúlyos meghatározásához
  • Állítható magasságú gumilábak a biztonságos és csúszásmentes elhelyezéshez
  • Nagy taposófelület csúszásmentes és kopásálló műanyag felülettel, a beteg optimális stabilitása érdekében
  • Az ergonómiailag optimalizált kialakítás és a robusztus felépítés predesztinálja ezt a sorozatot a professzionális környezetben történő mindennapi használatra
  • Praktikus második kijelző a mérleg hátulján, így a beteg és az orvos vagy az ápoló személyzet számára is könnyen leolvasható
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Vízszintes a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, alapfelszereltségként
  • Könnyen szállítható a két beépített szállítógörgőnek köszönhetően
  • Hold funkció: Ha a páciens nyugtalan, az átlagolással és ″befagyasztással″ stabil súlyértéket határoz meg. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyt

Jellemző:

  • Teljes méretek Sz×D×H 365×570×2134 mm, meghosszabbított mérőrúddal
  • Nettó súly kb. 12 kg
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 365×360×80 mm
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként