Személyi mérleg Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Cikkszám: MPE 200K-1PEM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MPE 200K-1PEM
EAN / GTIN 4045761213517
Gyártó száma MPE 200K-1PEM
L-szám L40250 3210

Leírás

Leírás:

  • III,III kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Praktikus második kijelző a mérleg hátoldalán, így a beteg és az orvos vagy az ápoló személyzet számára könnyen leolvasható
  • Az ergonómiailag optimalizált kialakítás és a robosztus felépítés predesztinálja ezt a sorozatot a professzionális környezetben történő napi használatra
  • Biztonságos és csúszásmentes pozicionálás a magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
  • Szériafelszereltségként vízszintes a mérleg pontos szintezéséhez
  • Nagy taposófelület csúszásmentes és kopásálló műanyagból készült felülettel a beteg optimális stabilitása érdekében
  • Nyugtalanul álló betegek esetén stabil súlyérték meghatározása és ″befagyasztása″ átlagolással. Így elegendő idő marad arra, hogy a páciensnek szentelje magát, majd nyugodtan leolvassa a súlyértéket
  • anya-gyermek funkció: az anya mérlegeléssel meghatározott súlya egy gombnyomással nullára állítható. Ezután az anyát és a gyermeket együtt mérik meg. A gyermek súlya mostantól közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. Különösen kényelmes kisgyermekek számára, akiket biztonságosan és biztonságosan az anya karján lehet mérlegelni
  • BMI funkció az alulsúly/normálsúly/túlsúly meghatározásához
  • finom kijelző: az olvashatóság [d] 5 s-ig 1 számjegyet növelhető a gomb megnyomásával
  • könnyű szállítás a két beépített szállítókeréknek köszönhetően
  • akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
  • védőburkolat a szállítási terjedelem része
  • a Kern MPE-vel azonos kialakítású, de hálózati adapter nélkül, csak akkumulátoros üzem. Különösen vonzó ár
  • Finom kijelzés: a billentyű megnyomásával az olvashatóság [d] 5 másodpercig 1 számjeggyel növelhető
  • Anya-gyermek funkció: A szülő mérlegeléssel meghatározott súlya egy gombnyomással nullára állítható. A szülőt ezután a gyermekkel együtt mérik meg. A gyermek súlya mostantól közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. Ez különösen kellemes a kisgyermekek számára, akiket a szülő karján biztonságosan és biztonságosan lehet mérlegelni
  • Könnyen szállítható a két beépített szállítógörgőnek köszönhetően
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Állítható magasságú gumilábak a biztonságos és csúszásmentes elhelyezéshez
  • A Kern MPE készülékkel azonos felépítésű, de hálózati adapter nélkül, csak akkumulátoros üzemmódban. Különösen vonzó ár
  • Vízszintes a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, alapfelszereltségként
  • Nagy taposófelület csúszásmentes és kopásálló műanyag felülettel, a beteg optimális stabilitása érdekében
  • Akkumulátoros üzem lehetséges, hálózati és akkumulátoros üzem opcionális
  • Hold funkció: Ha a páciens nyugtalan, az átlagolással és ″befagyasztással″ stabil súlyértéket határoz meg. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyt
  • Praktikus második kijelző a mérleg hátulján, így a beteg és az orvos vagy az ápoló személyzet számára is könnyen leolvasható
  • Az ergonómiailag optimalizált kialakítás és a robusztus felépítés predesztinálja ezt a sorozatot a professzionális környezetben történő mindennapi használatra

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Teljes méretek B×T×H 365×570×1030 mm
  • Nettó súly kb. 11 kg
  • Méretek mérőlemez W×D×H 365×360×80 mm