XXL habszivacs modul M4 fiókokhoz ütőszerszámokkal

Cikkszám: MODM.XXL6
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
    Termék fajtája Fali szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám MODM.XXL6
    EAN / GTIN 3662424153167
    Gyártó száma MODM.XXL6

    Leírás

    Leírás:

    XXL habszivacs modul M4 fiókokhoz ütőszerszámokkal

    Tartalom:

    • Vágófogó, egyenes pengével (980)
    • Grip fogó, hosszú pofákkal (501A)
    • Mozgatható fogó, lakkozott 300mm (179A.30)
    • Külső rögzítésű karikafogó fogó Ø csúcs 1,3 mm és 10-25 mm széles gyűrű (177A.13 )
    • Karikafogó fogó külső szorítóval, Ø csúcs 1,8 mm és gyűrűszélesség 19 - 60 mm (177A.18)
    • Karikafogó fogó belső szorítóval, Ø csúcs 1,3 mm és gyűrűszélesség 10 - 25 mm (179A.13) )
    • Karikafogó belső szorítással, Ø csúcs 1,3 mm és gyűrűszélesség 19 - 60 mm (179A.18)
    • Mozgatható fogó krómozott 245mm (181A.34L)
    • Kettős fogó extra hosszú (185.34L)
    • Lapos fogó 200mm CPE (185A.20) CPE)
    • Az oldalvágó 160mm CPE (192A.20CPE)
    • Speciális fogó az üzemanyagvezetékek gyorscsatlakozásához (DM.FA)
    • Fogó az önfeszítő rugalmas láncok eltávolításához és rögzítéséhez (DM.MUB-AP)
    • Fogó a gyorskioldó bilincsekhez (DM.CCPB)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz