Habmodul 1/4″-os fordítható R.181-es racsnikkal, dugókulcsokkal és Derékszög tartozékokkal, 47 alkatrésszel

Cikkszám: MODM.R181-36
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám MODM.R181-36
    EAN / GTIN 3662424148897
    Gyártó száma MODM.R181-36
    L-szám L60130 10246

    Leírás

    Leírás:

    • Modul csavarok habbetéttel

    Jellemző:

    • Súly: 1.22kg

    Tartalom:

    • 10 dugókulcskulcs R. 5,5-14 mm
    • 1 nagy teherbírású, megfordítható racsni R.181
    • 2 hosszabbító 55 és 150mm
    • 1 univerzális kardáncsukló
    • 1 csúszó fogantyú - 1 dugaszolható fogantyú - 1 bit tartó
    • 1 csatlakozó csavarbetétekhez ECR
    • Bitek: 6,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2 - 3, PZ 1 - 2 - 3, Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Torx® T15 - 20 - 25 - 25 - 27 - 30 - 40
    • 9 hosszú csapszeges csavarkulcs hlaterában: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
    • Betét: PM. MODR1AN

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz