Habmodul 3/8″, inch

Cikkszám: MODM.JL2U
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
    Cikkszám MODM.JL2U
    EAN / GTIN 3148519456028
    Gyártó száma MODM.JL2U
    L-szám L60130 8194

    Leírás

    Leírás:

    • Habmodul - 3/8″ sorozat, meghajtóelemek, racsnis Csillag-villáskulcs, dugókulcs, fordítható racsni, hüvelykes méretek, 35 db.

    Tartalom:

    • Kapcsoló racsni 3/8″: JL.171
    • Hosszabbítás 3/8″: J.210RC - J.217 RC
    • Meghajtókulcsok 3/8″ J sorozat: 1/4″ - 5/16″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″
    • Meghajtókulcsok 3/8″ J sorozat. LA: 5/16″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
    • Reteszkulcsos gyűrűskulcs sorozat 64: 1/4x5/16″ - 5/16x11/32″ - 3/8x7/16″ - 1/2x9/16″ - 5/8x11/16″ - 7/8x15/16″
    • Reteszkulcsos gyűrűskulcs bit tartóval: 65. PE
    • Habmodul: PM.MODJL2U
    • Porálló racsnis mechanizmus
    • Dupla tömítés
    • Tesztelt tartósság: ipari por, homok, sár, forgács stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz