Modul habbetéttel A1

Cikkszám: MODM.AT1
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
    Cikkszám MODM.AT1
    EAN / GTIN 3662424098499
    Gyártó száma MODM.AT1
    L-szám L60130 9463

    Leírás

    Leírás:

    • MODM.AT1 8 darabos PROTWIST® csavarhúzó készlet habszivacs tálcában
    • Kompatibilis a FACOM moduláris tárolórendszerrel: - A CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL és JET+ görgős szekrényekhez igazítva.

    Jellemző:

    • Tartalom: AT3,5X75 - AT3,5X100 - AT4X100 - AT5,5X125 - ATWH6,5X150 - ATWH,8X175 - ATP1,X100 - ATP,2X125
    • Mélység [mm]: 418
    • Hossz [mm]: 188
    • Magasság [mm]: 45
    • Tartalom: PM.MODA1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz