Habszivacs modul 7 gyűrűs csavarkulccsal, 6-19mm

Cikkszám: MODM.55A-1
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MODM.55A-1
EAN / GTIN 3662424027604
Gyártó száma MODM.55A-1
L-szám L60130 9374

Leírás

Leírás:

  • Habmodul gyűrűs kulccsal - 7 db.

Jellemző:

  • Súly: 1.23kg

Tartalom:

  • 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19mm
  • Betét: PM.MOD55-1
.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz