Habszivacs modul 9 csavarkulccsal

Cikkszám: MODM.44-1
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MODM.44-1
EAN / GTIN 3662424027574
Gyártó száma MODM.44-1
L-szám L60130 10452

Leírás

Leírás:

  • Modul - kulcs, 6 - 24mm, 9 db.

Jellemző:

  • Súly: 1.40kg

Tartalom:

  • 44. 6 x7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24mm
  • Betét: PM.MOD44-1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban