Modulos dugókulcs 1/4Z R.161B 36tl 36tl

Cikkszám: MOD.R161-26
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.R161-26
EAN / GTIN 3662424075957
Gyártó száma MOD.R161-26

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a FACOM moduláris rendrakó rendszerével:- Alkalmas a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsikhoz és az MBOX.L dobozhoz. Tartalmazza: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 10 dugókulcs 1/4″, Derékszög, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 hosszabbító 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 1/4″ kardán: R.240A.
  • 1 csúszó fogantyú 1/4″: R.120A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm fogantyú 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″ foglalathoz szabványos rugós gyűrűvel betétekhez 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 betét - meghajtó 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T Pozidriv® kereszt hornyos fejű csavarokhoz: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapfejű csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 rövid hatlapfejű csavarkulcs, metrikus: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Melegformázott lemez L (420 x 188 mm): PL.L13.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban