Modul - 3/8″-os dugókulcs, 20 db.

Cikkszám: MOD.JL171-36
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.JL171-36
EAN / GTIN 3662424074189
Gyártó száma MOD.JL171-36
L-szám L60130 8654

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris szervezési rendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsihoz és az MBOX.M dobozhoz. Tartalmaz: 1 lezárt, nagy teherbírású 3/8″ fordítható racsni zárral: JL.171.
  • 15 db 3/8″ dugókulcs, hatlapos, metrikus: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 db 3/8″-os hosszabbító zárral: L 125 mm
  • J.210RC
  • - L 250 mm
  • J.215RC
  • .
  • 1 db 3/8″-os kardán: J.240A.
  • 1 db 3/8″ csúszó fogantyú: J.120A.
  • M hőformázott lemez
  • 309 x 188 mm /: PL.M15.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban