Modul - 3/8″ dugókulcs 20 db.

Cikkszám: MOD.J360-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.J360-36
EAN / GTIN 3662424074196
Gyártó száma MOD.J360-36
L-szám L60130 9662

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris szervezési rendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsihoz és az MBOX.M. tokhoz. Tartalmaz: 1 3/8″ gyorsfordító racsni csavaros fogantyúval: J.360.
  • 15 3/8″ hatlapos dugókulcs, metrikus: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 hosszabbító 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L 250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ kardántengely: J.240A.
  • 1 db 3/8″ csúszó fogantyú: J.120A.
  • M hőformázott lemez
  • 309 x 188 mm /: PL.M16.